Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Stromzange; I DC: 6÷3000A; I AC: 6÷3000A; 0,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ULTRAFLEX3000
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     ULTRAFLEX3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: KPS
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Mess Zubehörs-Typ: flexible Stromzange
Sondenlänge: 0,6mm
Messung: DC Strom;Strom AC
AC Strommessbereich: 6...3000A
DC Strommessbereich: 6...3000A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KPS:
KPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,68*
€ 608,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,81*
€ 605,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,58*
€ 574,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,36*
€ 572,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,99*
€ 570,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,97*
€ 562,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.