Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; DPDT; 3A/250VAC; IP67; ON-ON; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ULV4F2G11515
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     ULV4F2G11515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Frontplattenstärke: 1...10mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäuseabmessungen: Ø22x27,5mm
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 3,5N
Beleuchtung: LED
Tastenkennzeichnung: POWER
Tastenfarbe: schwarz
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: rot
Tastenhub: 3,2mm
Knopfhöhe: 2mm
Schalterform: flach;rund
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: ULV4
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 240 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 600 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.