Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstart Modul; schraubbar; 4kW; 17A; 65x89x43mm; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softstart Modul; schraubbar; 4kW; 17A; 65x89x43mm; 230VAC
Softstart Modul; schraubbar; 4kW; 17A; 65x89x43mm; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-UMS-4KVA
Hersteller:
     TOROIDY
Herst.-Nr.:
     B5E9-357DB_20131016184215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: TOROIDY
Montage: schraubbar
Nennspannung: 230V AC
Nennstrom: 17A
Äußere Abmessungen: 65x89x43mm
Zubehörtyp für Kerne: Softstart Modul
Anwendung: für Transformatoren
Max. Leistung: 4kW
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.