Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Pozidriv®; PZ2; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-602523
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     602523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Hersteller: UNIOR
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Entspricht Norm: ISO 2351
Gesamtlänge: 50mm
Werkzeug-Typ: Bit
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.