Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 5,5x1,0mm; L.Klingen: 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-616440
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     616440
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: UNIOR
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900;DIN ISO 8764
Gesamtlänge: 225mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 125mm
Eigenschaften der Schraubendreher: ergonomischer Griff;Dreikomponenten Griff;Spitze brüniert
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 603VDETBI
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 5,5x1,0mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.