Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Sechskant; HEX 2,5mm; L.Klingen: 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-616448
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     616448
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: UNIOR
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Gesamtlänge: 160mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 75mm
Eigenschaften der Schraubendreher: ergonomischer Griff;Dreikomponenten Griff
Herstellerserie: 620VDETBI
Ausführung der Lötspitze: Sechskant
Bit-Größe: HEX 2,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.