Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Sechskant; HEX 8mm; L.Klingen: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-616453
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     616453
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: UNIOR
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Gesamtlänge: 210mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: ergonomischer Griff;Dreikomponenten Griff
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 620VDETBI
Ausführung der Lötspitze: Sechskant
Bit-Größe: HEX 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.