Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer; isoliert; flach; 3,5x0,6mm; L.Klingen: 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-617660
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     617660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Hersteller: UNIOR
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 180mm
Werkzeug-Typ: Spannungsprüfer
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 90mm
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 3,5x0,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.