Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; UP board; x86-64; 2GBRAM,16GBFLASH; 1,92GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UPCHT01-A22-0216-B
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UP-CHT01-A22-0216-B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: USB A x4;RJ45 magnetisch abgeschirmt;HDMI;40pin;DSI/eDP;MIPI-CSI;USB micro 3.0 B
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: aktiver Kühlkörper;Einplatinencomputer
Schnittstelle: SPI;UART;USB 2.0;PWM;Ethernet;I2S;I2C x2;GPIO;USB 3.0
Speicher-Art: DDR3L
Taktfrequenz: 1,92GHz
Abmessungen: 85,6x56,5mm
Passendes Zubehör: OPT-UP-WF-002
Herstellerserie: UP board
Architektur-Art: x86-64
Anschlussgeräte: OPT-UP-DST07-001;OPT-UP-DST10-001;UP-GWS01-A10-0001
Prozessor: Intel® Atom™ x5 Z8350
Grafiksystem: Intel® HD400
Video-Codec: H.264 BP/MP/HP;VP8;DX11.1/12;OpenCL 1.2;OpenGL 4.2
Betriebssystem: Fehlen
Komponenten: LCMXO2-640HC-6MG132C;USB2514B-AEZC
Anzahl der Kerne: 4
Status des Teils: von der Produktion zurückgezogen
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Linux;Android
Batterie/Akku: Batterie Li-Mn CR2032 3V x1
Speicher: 16GB FLASH;2GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.