Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 470uF; 2,5VDC; ESR: 8mΩ; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; 470uF; 2,5VDC; ESR: 8mΩ; THT; ±20%; -55÷105°C
Kondensator: Polymer; 470uF; 2,5VDC; ESR: 8mΩ; THT; ±20%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-UPE0E471MNN6308
Hersteller:
     elite
Herst.-Nr.:
     UPE0E471MNN6308
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Elite
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 5000h
ESR Widerstand: 8mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0588*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.