Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNI-T
UNI-T
Artikel-Nr.:
     2805-UPO1202CS
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UPO1202CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop uni-t
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;USB Host;USB device;AUX;EXT Trig
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 306x138x107mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Band: 200MHz
Anstiegszeit: ≤1,8ns
Zeitbasis: 1n...1ks/div
Aufnahmelänge: 56Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 301,48*
€ 358,62*
7 Tage
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 657,98*
€ 734,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,62*
€ 426,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,67*
€ 420,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,94*
€ 387,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,14*
€ 377,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.