Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 200MHz; 2Gsps; 56Mpts; LCD TFT 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UPO1204
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UPO1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop uni-t
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;USB Host;USB device;AUX;EXT Trig
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 306x138x107mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde
Abtasten: 2Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;mit Verzögerung;runt;Muster;Nth Edge;slope
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Eingangsspannung max.: 400V
Band: 200MHz
Anstiegszeit: ≤1,8ns
Zeitbasis: 1n...1ks/div
Aufnahmelänge: 56Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,38*
€ 775,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,43*
€ 754,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,10*
€ 709,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,38*
€ 694,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,47*
€ 664,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.