Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 70MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 8"; ≤5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UPO2074E
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UPO2074E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;USB Host;USB device;AUX
Anzahl Kanäle: 4
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 100V;CAT I 300V
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/21pF
Abmessungen: 336x164x108mm
Passendes Zubehör: MSO/UPO2000-AUTO;MSO/UPO2000-BND;MSO/UPO2000-CAN;MSO/UPO2000-CANF;MSO/UPO2000-COM;MSO/UPO2000-EMBD;MSO/UPO2000-FR;MSO/UPO2000-I2C;MSO/UPO2000-LIN;MSO/UPO2000-SPI
Standardausstattung: USB-Kabel;Messsonden;Versorgungsleitung
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;automatisches Messen mehrerer Parameter;gleichzeitige Anzeige von 5 Messungen;Technologie Ultra PHOSPHOR
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;mit Verzögerung;Bereich;runt;slope;timeout
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
#Werbeaktionen: Uni-t_202405_lp
Band: 70MHz
Anstiegszeit: ≤5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...20V/div
Zeitbasis: 5n...50s/div
Aufnahmelänge: 56Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,30*
€ 670,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,59*
€ 639,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 535,27*
€ 636,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,59*
€ 611,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,93*
€ 596,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,37*
€ 562,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.