Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 8"
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 8"
Artikel-Nr.:
     2805-UPO2102E
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UPO2102E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
oszilloskop uni-t
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;USB Host;USB device;AUX
Anzahl Kanäle: 2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 100V;CAT I 300V
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/21pF
Abmessungen: 336x164x108mm
Passendes Zubehör: MSO/UPO2000-AUTO;MSO/UPO2000-BND;MSO/UPO2000-CAN;MSO/UPO2000-CANF;MSO/UPO2000-COM;MSO/UPO2000-EMBD;MSO/UPO2000-FR;MSO/UPO2000-I2C;MSO/UPO2000-LIN;MSO/UPO2000-SPI
Standardausstattung: USB-Kabel;Messsonden;Versorgungsleitung
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;automatisches Messen mehrerer Parameter;gleichzeitige Anzeige von 5 Messungen;Technologie Ultra PHOSPHOR
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;mit Verzögerung;Bereich;runt;slope;timeout
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsquellen: CH1;CH2;Außensignal;Linien-
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...20V/div
Zeitbasis: 5n...50s/div
Aufnahmelänge: 56Mpts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,82*
€ 556,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,20*
€ 554,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,16*
€ 507,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,44*
€ 496,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.