Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 8"
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 8"
Artikel-Nr.:
     2805-UPO2104E
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UPO2104E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;USB Host;USB device;AUX
Anzahl Kanäle: 4
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 100V;CAT I 300V
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/21pF
Abmessungen: 336x164x108mm
Passendes Zubehör: MSO/UPO2000-AUTO;MSO/UPO2000-BND;MSO/UPO2000-CAN;MSO/UPO2000-CANF;MSO/UPO2000-COM;MSO/UPO2000-EMBD;MSO/UPO2000-FR;MSO/UPO2000-I2C;MSO/UPO2000-LIN;MSO/UPO2000-SPI
Standardausstattung: USB-Kabel;Messsonden;Versorgungsleitung
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;automatisches Messen mehrerer Parameter;gleichzeitige Anzeige von 5 Messungen;Technologie Ultra PHOSPHOR
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;mit Verzögerung;Bereich;runt;slope;timeout
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...20V/div
Zeitbasis: 5n...50s/div
Aufnahmelänge: 56Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,40*
€ 763,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,33*
€ 738,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,38*
€ 700,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,79*
€ 682,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,76*
€ 649,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.