Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kantenschutz; PVC; L: 10m; schwarz; H: 14,5mm; W: 10mm; Industrie


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UR-4.4.01-10M
Hersteller:
     RST ROZTOCZE
Herst.-Nr.:
     UR-4.4.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
Hersteller: RST ROZTOCZE
Frontplattenstärke: 1...4mm
Breite: 10mm
Gehäuse-Material: PVC
Höhe: 14,5mm
Länge: 10m
Gehäuse Zubehör-Typ: Kantenschutz
Entspricht Norm: EN 45545
Korpusfarbe: schwarz
Ausführung: Industrie
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 9,165* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,85*
€ 143,8115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,28*
€ 131,2332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,54*
€ 125,5926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,80*
€ 119,952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,65*
€ 109,0635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.