Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; 50ns; SMB flat; Ufmax: 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-US1ABF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     US1ABF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB flat
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 35A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0172*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.