Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB A-Stecker; 1m; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB A-Stecker; 1m; weiß
Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB A-Stecker; 1m; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-USB-LIGHT/1.0WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     54600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: Goobay
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Apple Lightning-Stecker
Anwendung Kabel/PC-Adapter: Datenübertragung: Mobilgerät - Computer;Laden von Mobilgeräten
Ausführung: USB 2.0
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2773
€ 9,90*
ab € 7,92*
€ 11,15*
3 Tage
19
€ 6,40*
ab € 7,93*
€ 11,16*
8 Tage
52
€ 9,45*
ab € 8,62*
€ 12,12*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 12,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 17,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.