Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 3.0; 0,15m; weiß; Bedienung: 4K,UHD 2160p; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; USB 3.0; 0,15m; weiß; Bedienung: 4K,UHD 2160p; weiss
Adapter; USB 3.0; 0,15m; weiß; Bedienung: 4K,UHD 2160p; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-USB.C-ADAP-14
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     52418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Hersteller: Goobay
Farbe: weiss
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 0,15m
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: Jack 3,5mm Buchse;HDMI Buchse;D-Sub 15pin Buchse;mini Displayport Buchse;USB C-Stecker
Ausführung: USB 3.0
Bedienung: 4K;UHD 2160p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
253
€ 9,90*
ab € 24,48*
€ 25,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,49*
€ 25,84*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,29*
€ 42,32*
€ 3,50*
ab € 49,97*
€ 52,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.