Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HDMI 2.0,USB 3.0; 0,15m; weiß; Bedienung: 4K,UHD 2160p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; HDMI 2.0,USB 3.0; 0,15m; weiß; Bedienung: 4K,UHD 2160p
Adapter; HDMI 2.0,USB 3.0; 0,15m; weiß; Bedienung: 4K,UHD 2160p
Artikel-Nr.:
     2805-USB.C-ADAP-18
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Hersteller: Goobay
Farbe: weiss
Leistung: 60W
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 0,15m
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;HDMI Buchse;USB C-Stecker;USB C-Buchse
Ausführung: USB 3.0;HDMI 2.0
Bedienung: 4K;UHD 2160p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
60171
ab € 36,06*
Zubehör
Goobay
62107
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.