Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB/AUX; Mazda; Jack Buchse 3,5mm 4pin,USB A-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter USB/AUX; Mazda; Jack Buchse 3,5mm 4pin,USB A-Buchse
Adapter USB/AUX; Mazda; Jack Buchse 3,5mm 4pin,USB A-Buchse
Artikel-Nr.:
     2805-USB.MAZDA.01
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C5001-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: PER.PIC.
Eingangsanschlusses-Art: USB A-Stecker;Jack Stecker 3,5 mm 4pin
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse;Jack Buchse 3,5mm 4pin
Passend für - KFZ-Marke: Mazda
Passend für - KFZ-Modell: Mazda 2 2012->;Mazda 3 2012->;Mazda 5 2012->;Mazda 6 2012->;Mazda CX-5 2012->;Mazda CX-7 2012->
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter USB/AUX
Beschreibung: Der Adapter kann die ab Werk verfügbare USB Buchse im Armaturenbrett, nachdem der werkseitig eingebaute Radioempfänger ausgewechselt wurde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Weitere Suchbegriffe: aux adapter usb, aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.