Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB/AUX; Nissan; Jack Buchse 3,5mm 4pin,USB A-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter USB/AUX; Nissan; Jack Buchse 3,5mm 4pin,USB A-Buchse
Adapter USB/AUX; Nissan; Jack Buchse 3,5mm 4pin,USB A-Buchse
Artikel-Nr.:
     2805-USB.NISSAN.01
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C5701-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: PER.PIC.
Eingangsanschlusses-Art: USB A-Stecker;Jack Stecker 3,5 mm 4pin
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse;Jack Buchse 3,5mm 4pin
Einheitspreis: Nein
Passend für - KFZ-Marke: Nissan
Passend für - KFZ-Modell: Nissan Qashqai 2012->;Nissan 370Z 2011->;Nissan GT-R 2011->;Nissan Juke 2011->;Nissan Leaf 2011->;Nissan Micra 2011->;Nissan Murano 2011->;Nissan NV200 2011->;Nissan Navara 2011->;Nissan Note 2011->;Nissan Pathfinder 2011->;Nissan Pixo 2011->;Nissan X-Trail 2011->
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter USB/AUX
Beschreibung: Der Adapter kann die ab Werk verfügbare USB Buchse im Armaturenbrett, nachdem der werkseitig eingebaute Radioempfänger ausgewechselt wurde
#Werbeaktionen: car_power_accessories_202303
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Weitere Suchbegriffe: aux adapter usb, aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.