Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB/AUX; Subaru,Toyota; OEM SUBARU USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter USB/AUX; Subaru,Toyota; OEM SUBARU USB
Adapter USB/AUX; Subaru,Toyota; OEM SUBARU USB
Artikel-Nr.:
     2805-USB.SUBARU.01
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C8302-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: PER.PIC.
Eingangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Ausgangsanschlusses-Art: OEM SUBARU USB
Passend für - KFZ-Marke: Toyota;Subaru
Passend für - KFZ-Modell: Subaru BRZ 2012->;Subaru Fortruner 2012->;Subaru Trezia 2012->;Toyota FT86 2012->;Toyota Verso 2012->
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter USB/AUX
Beschreibung: Der Adapter kann die ab Werk verfügbare USB Buchse im Armaturenbrett, nachdem der werkseitig eingebaute Radioempfänger ausgewechselt wurde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Weitere Suchbegriffe: aux adapter usb, aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.