Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; High Speed; Displayport Stecker,USB C-Stecker; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; High Speed; Displayport Stecker,USB C-Stecker; 1,2m
Adapter; High Speed; Displayport Stecker,USB C-Stecker; 1,2m
Artikel-Nr.:
     2805-USB3.1-DP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     79295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Hersteller: Goobay
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,2m
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: High Speed
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
792
€ 9,90*
ab € 13,70*
€ 19,37*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 13,77*
€ 19,47*
€ 4,50*
ab € 15,11*
€ 21,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,39*
€ 23,99*
€ 3,50*
ab € 24,01*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44742
ab € 4,15*
Zubehör
Goobay
51598
ab € 1,83*
Zubehör
Goobay
51776
ab € 10,69*
Zubehör
Goobay
55555
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay
56636
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay
66259
ab € 11,15*
Zubehör
Goobay
66502
ab € 4,38*
Zubehör
Goobay
66504
ab € 5,85*
Zubehör
Goobay
67185
ab € 3,65*
Zubehör
Goobay
45400
ab € 1,90*
Zubehör
Goobay
45393
ab € 6,78*
Zubehör
Goobay
56622
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.