Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kantenschutz; PVC; L: 10m; schwarz; H: 9,5mm; W: 6,5mm; Industrie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kantenschutz; PVC; L: 10m; schwarz; H: 9,5mm; W: 6,5mm; Industrie
Kantenschutz; PVC; L: 10m; schwarz; H: 9,5mm; W: 6,5mm; Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-UT-4.3.01-10M
Hersteller:
     RST ROZTOCZE
Herst.-Nr.:
     UT-4.3.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
Hersteller: RST ROZTOCZE
Frontplattenstärke: 1...2mm
Breite: 6,5mm
Gehäuse-Material: PVC
Höhe: 9,5mm
Länge: 10m
Gehäuse Zubehör-Typ: Kantenschutz
Korpusfarbe: schwarz
Ausführung: Industrie
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,206* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,44*
€ 38,6036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.