Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Technische Abdichtungen
>
Dichtungen
>
Artikel
Dichtung; EPDM; schwarz; L: 10m; W: 9,3mm; H: 21mm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-UT-51-10M
Hersteller:
RST ROZTOCZE
Herst.-Nr.:
UT-51
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
RST ROZTOCZE
Frontplattenstärke:
1...3mm
Breite:
9,3mm
Höhe:
21mm
Länge:
10m
Dichtungsmaterial:
EPDM
Korpusfarbe:
schwarz
Montage Element-Typ:
Dichtung
... >
Lager 2805
>
Technische Abdichtungen
>
Dichtungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen