Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 457mm; I AC: 30A,300A,3kA; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNI-T
UNI-T
Artikel-Nr.:
     2805-UT-CS09D
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT-CS09D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
stromzangen adapter
Hersteller: UNI-T
Betriebstemperatur: -20...60°C
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x3
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 267x119,4x34mm
Standardausstattung: BNC Adapter
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 457mm
Messung: Strom AC
Band: 45...500Hz
AC Strommessbereich: 3kA;300A;30A
Batterie/Akku: Batterie AA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 50,88*
€ 68,94*
7 Tage
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 143,31*
€ 177,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.