Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 600mV,6V,60V,600V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UT195M
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT195M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: UNI-T
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Dichtheitsklasse: IP65
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 2m
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Tropfensonde Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) Funktion;Beschreibung der Motordrehrichtung;eingebaute Taschenlampe;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 473g
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Temperaturmessbereich: -40...1000°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 95x195x58mm
AC Strommessbereich: 20A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 20A;600µA;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;750V;6V;60V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 600...40MHz
Kapazitätsmessbereich: 6nF;60nF;600µF;6mF;60mF
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+2 digit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.