Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (2000); ØLeitg: 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (2000); ØLeitg: 28mm
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (2000); ØLeitg: 28mm
Artikel-Nr.:
     2805-UT200A
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT200A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 208x76x30mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);manueller Bereichswechsel;ergonomische Form des Gehäuses für Einhandbetrieb;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 260g
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 28mm
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 20A;200A;2A
Widerstandsmessbereich: 20kΩ
DC Spannungsmessbereich: 600V
AC Spannungsmessbereich: 600V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (2000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+4 digit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.