Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (4000); ØLeitg: 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (4000); ØLeitg: 28mm
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (4000); ØLeitg: 28mm
Artikel-Nr.:
     2805-UT202+
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT202+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Abmessungen: 215x63x36mm
Standardausstattung: Messkabel;Sonde für Temperaturmessung
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;MIN/MAX/REL Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 248g
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 28mm
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 400A;40A;4A
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Spannungsmessbereich: 600V
AC Spannungsmessbereich: 600V
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (4000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+2 digit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.