Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; I AC: 30A,300A,3kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; I AC: 30A,300A,3kA
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; I AC: 30A,300A,3kA
Artikel-Nr.:
     2805-UT281A
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT281A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Durchmesser: 254mm
Äußere Abmessungen: 300x150x55mm
Stoßstrom: 3kA
Messgeräte-Typ: Multifunktion
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 3kA;300A;30A
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x2
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(3% + 5 digit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.