Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; VAC: 6V,60V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; VAC: 6V,60V,600V
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; VAC: 6V,60V,600V
Artikel-Nr.:
     2805-UT281E
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT281E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
frequenz digitalanzeige
Hersteller: UNI-T
Widerstand: 0,0006...60MΩ
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Durchmesser: 457mm
Frequenz: 20...30Hz
Äußere Abmessungen: 325x180x30mm
Stoßstrom: 3kA
Standardausstattung: Messkabel
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Frequenz;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 3kA;600A;60A;300A;30A;6A
AC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit);±(3% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+3 digit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.