Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; Abtasten: 1x/s; -10÷60°C; 0÷100%RH; Genau: ±1°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; Abtasten: 1x/s; -10÷60°C; 0÷100%RH; Genau: ±1°C
Thermohygrometer; Abtasten: 1x/s; -10÷60°C; 0÷100%RH; Genau: ±1°C
Artikel-Nr.:
     2805-UT333
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Hygrometer
Thermohygrometer
thermo hygrometer
Hersteller: UNI-T
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x3
Äußere Abmessungen: 155x50x28mm
Messeinheit: °C;°F
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Taschengröße
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Abtasten: 1x/s
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±5%
Temperaturmessbereich: -10...60°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x3
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.