Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: Lackdicke; Bereich: 0,1÷1250um; 153,5x64,5x41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: Lackdicke; Bereich: 0,1÷1250um; 153,5x64,5x41mm
Tester: Lackdicke; Bereich: 0,1÷1250um; 153,5x64,5x41mm
Artikel-Nr.:
     2805-UT343D
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT343D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 2"
Stromquelle: Batterie 3V x2
Äußere Abmessungen: 153,5x64,5x41mm
Abtaster-Typ: Lackdicke
Messwertspeicher: 500
Display-Auflösung: 320x240
Messbereich: 0,1...1250µm
Messgenauigkeit: ±(3%H+1) µm
Standardausstattung: Schutzhülle;USB micro Kabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX/MITTEL Funktion;automatische Batteriezustandskontrolle;akustischer und optischer Alarm;Schnelltestmodus;automatische Ausrichtung der Anzeige
Art der Messung: einzeln;Dauerton
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.