Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Kalibrator; der Schleife,des Thermoelements; 0÷24mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UT725
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
kalibrator
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie AA 1,2V x6
Schnittstelle: USB
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Abmessungen: 195x95x58mm
Standardausstattung: Messkabel;USB-Kabel;Adapter;Temperatursonde
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Stromschleifenversorgung 24V;Testausführung in je 25% und 100% Signalschritten;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: J, K, T, E, N, R, S, B, L, U, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50, Cu100, Cu100-392, Pt100-JIS, Ni120
Messgeräte-Typ: Kalibrator
Durchgangsprüfung: <50Ω
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -200...1372°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ J: -200...1200°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ T: -250...400°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ R: 0...1767°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ S: 0...1767°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ E: -200...1000°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ N: -200...1300°C
Kalibrator-Art: der Schleife;des Thermoelements
#Werbeaktionen: Uni-t_202405_lp
Messung: DC Spannung;Frequenz;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Stromschleife 4-20mA
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ B: 600...1820°C
Widerstandsmessbereich: 500...5000Ω
DC Strommessbereich: 0...24mA
DC Spannungsmessbereich: 50mV;500mV;50V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;1kHz;100Hz
Batterie/Akku: Batterie AA 1,2V x6
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,02%+2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,02% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,02% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,05%+10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.433,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.631,34*
€ 1.941,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.591,95*
€ 1.894,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.486,46*
€ 1.768,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,81*
€ 1.735,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,93*
€ 1.714,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,26*
€ 1.705,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.