Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; LCD; (2000),3,5 Ziffern; Bel: ja; 20nF,2uF,200uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmultimeter; LCD; (2000),3,5 Ziffern; Bel: ja; 20nF,2uF,200uF
Tischmultimeter; LCD; (2000),3,5 Ziffern; Bel: ja; 20nF,2uF,200uF
Artikel-Nr.:
     2805-UT801
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R14 1,5V x6
Versorgungsspannung: 230V AC
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 300x245x105mm
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Adapter für Volumen- und hFE Transistormessung;Krokodilklemmen;Temperatursonde vom Typ K;Netzteil
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);manueller Bereichswechsel;Polarisierungsanzeige;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Temperaturmessbereich: -40...1000°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;hFE Transistoren;Stetigkeit
AC Strommessbereich: 10A;200mA;2mA;20mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ
DC Strommessbereich: 10A;20mA;200mA;2mA;0,2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 750V;2V;20V;200V
Frequenzbereichsmessung: 2kHz;200kHz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;2µF;20nF
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: (2000);3,5 Ziffern
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,5%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(4%+ 3 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+3 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 3°C)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.