Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; EBTN; 3,5 Ziffern (6000); Bel: ja; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmultimeter; EBTN; 3,5 Ziffern (6000); Bel: ja; True RMS
Tischmultimeter; EBTN; 3,5 Ziffern (6000); Bel: ja; True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-UT8803E
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT8803E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: EBTN
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 265x110x320mm
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Sonde für Temperaturmessung;USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Messleitungen mit Krokodilklemmen
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;Relativmessung REL-Funktion;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;automatische Polarisierungsänderung
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Tastgrad: 5...95%
Temperaturmessbereich: -40...1000°C
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient;Induktion;Stetigkeit
Induktivitätsmessbereich: 0,1...600µH;6mH;60mH;600mH;6H;60H;100H
AC Strommessbereich: 10A;600µA;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;750V;6V;60V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 60kHz;20MHz;6kHz;600Hz;600kHz;6MHz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;6nF;60nF;600µF;6mF
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+10 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,5%+ 5 digit)
Induktivitätsgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,6% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+5 digit)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 140,48*
€ 181,09*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 242,96*
€ 296,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.