Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 25MHz; 250Msps; 25kpts; 10n÷50s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 25MHz; 250Msps; 25kpts; 10n÷50s/div
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 25MHz; 250Msps; 25kpts; 10n÷50s/div
Artikel-Nr.:
     2805-UTD2025CL
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UTD2025CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop uni-t
oszilloskop
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Abmessungen: 306x147x122mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;Oszilloskopsonde x2
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Messen mehrerer Parameter
Abtasten: 250Msps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;wechselbar
Band: 25MHz
Anstiegszeit: ≤14ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...20V/div
Zeitbasis: 10n...50s/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 25kpts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.