Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 64kpts; 2n÷50s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNI-T
UNI-T
Artikel-Nr.:
     2805-UTD2102CEX+
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UTD2102CEX+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop uni-t
oszilloskop
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsimpedanz: 1MΩ/18pF
Abmessungen: 306x147x122mm
Standardausstattung: Versorgungsleitung;USB Leitung;Oszilloskopsonde x3
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Messen mehrerer Parameter
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;wechselbar
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Eingangsspannung max.: 400V
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...20V/div
Zeitbasis: 2n...50s/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 64kpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 240,69*
€ 306,58*
7 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 478,27*
€ 561,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,30*
€ 338,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.