Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 500Msps; 64kpts; 2n÷50s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UTD2102CL+
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UTD2102CL+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
oszilloskop uni-t
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsimpedanz: 1MΩ/18pF
Abmessungen: 306x138x124mm
Standardausstattung: Versorgungsleitung;Oszilloskopsonde x2
Messgerät-Eigenschaften: Zoom eines bestimmten Signalteils;automatisches Messen mehrerer Parameter
Abtasten: 500Msps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;wechselbar
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Eingangsspannung max.: 400V
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...20V/div
Zeitbasis: 2n...50s/div
Aufnahmelänge: 64kpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.