Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 150MHz; 500Msps; 64kpts; 2n÷50s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UTD2152CL
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UTD2152CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop uni-t
oszilloskop
oszilloskop 150mhz
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Abmessungen: 306x138x124mm
Standardausstattung: Versorgungsleitung;Oszilloskopsonde x2;USB Leitung
Messgerät-Eigenschaften: Zoom eines bestimmten Signalteils;automatisches Messen mehrerer Parameter
Abtasten: 500Msps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;wechselbar
Eingangsspannung max.: 400V
Band: 150MHz
Anstiegszeit: ≤2,4ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...20V/div
Zeitbasis: 2n...50s/div
Aufnahmelänge: 64kpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,40*
€ 326,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,74*
€ 304,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.