Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; 20MHz; LCD TFT 4,3"; 480x272


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UTG1022X-PA
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UTG1022X-PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
uni-t funktionsgenerator
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 4,3"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 480x272
Abmessungen: 215x103x316mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;Leitung BNC-BNC;BNC-Kabel - Krokodilklemme
Messgerät-Eigenschaften: Leistungsausgang 4W, <100kHz;Speichert 200 Durchgänge
Abtasten: 200Msps
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...20MHz (Sinussignal);1µHz...10MHz (Rechtecksignal);1µHz...10MHz (Impulssignal);1µHz...400kHz (Rampenverlauf);1µHz...5MHz (Arbiträrsignal)
Ausgangsparameter: Impedanz: 50Ω
Vertikale Auflösung: 16bit
Modulation-Art: AM;FM;ASK;FSK;PM;PSK;PWM
Durchläufe: sinus;Arbiträr;Impuls;ramp;Rauschen;DC;Quadrat
maximale Durchlauffrequenz: 20MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,27*
€ 1.499,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,66*
€ 1.477,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.153,78*
€ 1.373,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,97*
€ 1.345,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,37*
€ 1.320,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,06*
€ 1.295,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.