Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; 30MHz; LCD TFT 4,3"; 480x272


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UTG932E
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UTG932E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 4,3"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 480x272
Abmessungen: 172x90x68mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;BNC-Kabel - Krokodilklemme
Abtasten: 200Msps
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...30MHz (Sinussignal);1µHz...10MHz (Arbiträrsignal);1µHz...15MHz (Impulssignal);1µHz...400kHz (Rampenverlauf);1µHz...15MHz (Rechtecksignal)
Ausgangsparameter: Impedanz: 50Ω
Vertikale Auflösung: 14bit
Modulation-Art: AM;FM;FSK;PM
Durchläufe: sinus;Arbiträr;Impuls;ramp;Rauschen;DC;Quadrat
maximale Durchlauffrequenz: 30MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.