Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UTIE2.5X100B
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     UTIE2,5X100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,1m
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 22mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.