Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 200mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UTIE2.5X200N
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     UTIE2,5X200N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,2m
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 53mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.