Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD; 4x0,25mm2; PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD; 4x0,25mm2; PVC
Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD; 4x0,25mm2; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FD-4X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027857
EAN/GTIN:
     4044773046120
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5,1mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: lapp_202306
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x0,25mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 0,78*
€ 1,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,78235*
€ 1,28235*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.