Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD P plus; PUR; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD P plus; PUR; grau
Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD P plus; PUR; grau
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FD-PP-18X0.14
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028656
EAN/GTIN:
     4044774897387
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 21576
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD P plus
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6,8mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: lapp_202306;cables_pchains_LAPP_202410
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: halogenfrei;schwer brennbar
Kabelaufbau: 18x0,14mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 2,99*
€ 3,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,00052*
€ 3,24052*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 4,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.