Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD CP (TP) plus


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FDCP-3X2X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 21576;C(RU) AWM I/II A/B
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 6
Paaranzahl: 3
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 6,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 3x2x0,25mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 3,1791*
€ 3,7991*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,1807*
€ 4,5007*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 6,62*
2 Tage
100
1
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 10,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
11139522
ab € 4,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
11139517
ab € 3,93*
Ähnlich
Lapp Kabel
11139502
ab € 3,07887*
Ähnlich
Lapp Kabel
11139530
ab € 5,34*
Ähnlich
Lapp Kabel
11139538
ab € 5,88688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.