Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UVY2W100MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVY2W100MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: UVY
Betriebsstrom: 27mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,70*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3235* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 80,73*
€ 96,0687
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 77,00*
€ 91,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,98*
€ 85,6562
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 70,47*
€ 83,8593
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 64,70*
€ 76,993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.