Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1uF; 450VDC; Ø8x11,5mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 1uF; 450VDC; Ø8x11,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 1uF; 450VDC; Ø8x11,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UVZ2W010MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVZ2W010MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: UVZ
Betriebsstrom: 13mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 440,58*
€ 524,2902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 422,25*
€ 502,4775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,35*
€ 472,8465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 385,95*
€ 459,2805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,54*
€ 436,1826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.